Beli harga perlengkapan kamar mandi wasser di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- aer Set Hand Shower Mandi Model KotakDeskripsi:Aer Hand Shower withatribut:
- Size: 1/2 inch
- Functions: 1 Function
- Wasser Jet Pump for Deep Well (Pompa Jet)Deskripsi:Jet pump sumur dalam dari Wasser ini memiliki total head max 48-90m, tahan karat dan awet, cocok digunakan untuk kebutuhan rumahan dan gedung bahkan untuk keperluan industriatribut:
- Input Pipe (inch): 1.25
- air Kran DoubleDeskripsi:> Kran double air dingin untuk instalasi pipa 1 / 2 inch> Untuk bak mandi dan shower> Bentuk desain modern minimalis dengan handle baling> Lebih kuat dan awet> Panjang x lebar x tinggi: 13 cm x 8 cm x 10 cm> Out nya ada 2: 1 untuk hand shower, 1 untuk air keluar
- LAKONI Kompresor Angin Direct DrivenDeskripsi:Lakoni tipe Imola merupakan kompresor portable yang tepat digunakan untuk pengecatan menggunakan spraygun, menggunakan paku tembak, untuk pompa ban dan kegunaan-kegunaan lainnya.atribut:
- Voltage (V): 180-220
- Penguin Tangki Air Stainless Steel (Toren)Deskripsi:Penguin Tangki Air dengan bahan dasar stainess steel memiliki kapasitas tangki yang lengkap dengan kapasitas dari 500-2000 liter, digunakan untuk penampungan air di area perumahan atau pergudangan.Sudah termasuk kaki-kakiatribut:
- Cover/Lid/Tutup Width (cm): 42
- Ketebalan Dinding (mm): 0.5
- air Kran Dapur Angsaatribut:
- Finishing: Chrome
- Dimensions (cm): 17x7.5x23
Daftar Harga harga perlengkapan kamar mandi wasser Terbaru April 2026
| Wasser Wastafel dengan Drain | Rp2.099.900 |
| aer Set Hand Shower Mandi Model Kotak | Rp269.900 |
| Wasser Jet Pump for Deep Well (Pompa Jet) | Rp1.799.900 |
| Wasser Double Bowl Sink | Rp1.599.900 |
| air Pembuangan Air Lantai Kuningan | Rp19.900 |
| air Kran Double | Rp139.900 |
| MultiPro Belt Drive Air Compressor (Single Stage) VBC-EME series (Kompresor Angin) | Rp3.399.900 |
| LAKONI Kompresor Angin Direct Driven | Rp1.299.900 |
| Penguin Tangki Air Stainless Steel (Toren) | Rp3.599.900 |
| air Kran Dapur Angsa | Rp109.900 |
Data diperbarui pada 05/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/j5P102093689-7.jpg)



%20VBC-EME%20series%20(Kompresor%20Angin)/P101005491-1.jpg)

/fbP102114551-5.jpg)